Szívótömlő hosszabbító. Gyors, Ø 32 mm, antisztat.

Cikkszám: 635411000
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
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635411000
EAN / GTIN 4061792237261
Gyártó száma 635411000

Leírás

Leírás:

  • Két szívótömlő csatlakoztatásához Ø 32 mm-es csatlakozódarabbal
  • Mellékelt Quick szívótömlő, Ø 32 mm, hossza 5,0 m, antisztatikus
  • Mellékelt Quick-System tömlőcsatlakozó Ø 32 mm
  • Mellékelt Quick csatlakozóhüvely belső-Ø 28 mm / külső-Ø 35 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, külső: 27 mm
  • Antisztatikus: 1
  • Forgáskompenzáció: Gép felőli oldal
  • Tömlő hossza: 5 m..
  • Tömlő Ø, külső: 40 cm
  • Tömlő Ø, belül: 32 cm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz