Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm, 1/2″.

Cikkszám: 635304000
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
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635304000
EAN / GTIN 4007430428226
Gyártó száma 635304000

Leírás

Leírás:

  • 1000-szer kipróbált és tesztelt
  • A fúrótokmány minden munkához
  • Belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy álló fúrókhoz, valamint kézi ütvefúrókhoz
  • A befogóerő állandó marad fúrás és ütvefúrás közben
  • Rögzítőcsavarral R+L gépekhez
  • Fúrócsavarral R+L gépekhez.

Jellemző:

  • Külső Ř 42,5 mm
  • Súly: 0,32 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hossz (zárt): 74 mm
  • Kulcsméret: 2
  • Szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz