Fogaskoszorús fúrótokmány 13 mm, 1/2″.

Cikkszám: 635302000
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
Termék fajtája Fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635302000
EAN / GTIN 4007430428202
Gyártó száma 635302000

Leírás

Leírás:

  • 1000-szer bevált
  • A fúrótokmány minden munkához
  • Belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy álló fúrógépekhez, valamint kézi ütvefúrókhoz
  • A befogóerő állandó marad fúrás és ütvefúrás közben
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez

Jellemző:

  • Külső Ř 42,5 mm
  • Súly: 0,31 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hossz (zárt): 74 mm
  • Kulcsméret: 2
  • Szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban