„Zyklop Metal“ finomfogazású kerepes hajtószár áttolható négyszöggel, 3/8 col, kioldóval

Cikkszám: 635290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8003 B
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 222 mm
Fogak száma 76
Munkaszög 4,7 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635290
EAN / GTIN 4013288174031
Gyártó száma 05004033001

Leírás

Kivitel:

Elveszíthetetlen áttolható négyszög jobbos és balos meghúzáshoz. Kioldóval.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz