Vágókészlet-SP, 6 mm, 15 darab

Cikkszám: 635260000
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
Termék fajtája Profilmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635260000
EAN / GTIN 4061792244481
Gyártó száma 635260000
L-szám L01750 579

Leírás

Leírás:

  • Tartalmazza: 3 x horonyvágó: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x simítóvágó: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x ferdevágó: Ø 32 mm; 45°; 1 x V horonyvágó: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x lekerekítővágó: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x süllyesztővágó: Ø 12,7 mm; 1 x fecskefarokmaró: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x profilvágó: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x faltvágó: Ø 22,2 mm; 1x csuklós horonyvágó: Ø 12,7 mm; 1x élformáló maró: Ø 22,0 mm; R6,3 mm
  • Felszerelhető élmarógéphez FM 500-6.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz