Fogaskoszorús fúrótokmány 16 mm, 5/8″.

Cikkszám: 635253000
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
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635253000
EAN / GTIN 4007430428172
Gyártó száma 635253000

Leírás

Leírás:

  • 1000-szer kipróbált és tesztelt
  • A fúrótokmány minden munkához
  • Belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy álló fúrókhoz, valamint kézi ütvefúrókhoz
  • A befogóerő állandó marad fúrás és ütvefúrás közben
  • Rögzítőcsavarral R+L gépekhez
  • Fúrócsavarral R+L gépekhez.

Jellemző:

  • Külső Ř 50 mm
  • Súly: 0,6 kg
  • Belső menet: 5/8″ - 16 UN
  • Hossz (zárt): 87,5 mm
  • Kulcsméret: 3
  • Szárnyfesztávolság: 3 - 16 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz