Csavarhúzó, hosszú, 14 mm-es

Cikkszám: 6351970
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6351970
EAN / GTIN 4010886635193
Gyártó száma 6351970
L-szám L60160 3815

Leírás

Leírás:

- DIN ISO 2936 szerinti kialakítás
Króm-vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 264 mm
  • Penge hossza: 294 mm
  • Pengehossz 2: 70 mm
  • Anyag: 61CrSiV5
  • Felület: horganyzott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 14,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz