Fogaskoszorús fúrótokmány 20 mm, B 22

Cikkszám: 635058000
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
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635058000
EAN / GTIN 4007430427595
Gyártó száma 635058000
L-szám L01750 868

Leírás

Leírás:

  • 1000-szer bevált
  • A fúrótokmány minden munkához
  • Belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy álló fúrógépekhez, valamint kézi ütvefúrókhoz
  • A befogóerő állandó marad fúrás és ütvefúrás közben
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez

Jellemző:

  • Külső Ř 65 mm
  • Súly: 0,75 kg
  • Belső menet: B22
  • Hossz (zárt): 113 mm
  • Kulcsméret: 4
  • Szárnyfesztávolság: 5 - 20 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban