HD fűrészlapok

Cikkszám: 63503099005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63503099005
EAN / GTIN 4014586212555
Gyártó száma 63503099005
L-szám L00010 306

Leírás

Leírás:

  • HD fűrészlapok
  • speciális fűrészlapok acél és rozsdamentes acél megmunkálásához. A HD fűrészlapok hosszú élettartamuk és gyors fűrészelési előrehaladásuk miatt meggyőzőek. 350 mm-ig terjedő csőátmérőig csak 440 mm-ig terjedő láncnyúlvánnyal, 3 02 31 003 00 3 lánc és 3 02 16 130 00 4 csap szükséges

Jellemző:

  • Fogtávolság 1,8 mm
  • hossza 500 mm
  • vastagság 2 mm
  • minőség HSS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz