TD fűrészlapok

Cikkszám: 63503097012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63503097012
EAN / GTIN 4014586202938
Gyártó száma 63503097012
L-szám L00010 1860

Leírás

Leírás:

  • TD fűrészlapok
  • A TD fűrészlapok nedves és száraz vágáshoz egyaránt alkalmasak. Rövid vágási idejükkel és tiszta vágási eredményeikkel nyűgöznek le. Duktilis öntöttvas csövekhez, cementbéléssel és szürke öntöttvas csövekhez is. A 80-300 mm átmérőjű csövek csak a FEIN 9 07 02 02 005 00 0 szorító- és adagolóberendezéssel használhatók

Jellemző:

  • Fedél hossza 430 mm
  • hossza 490 mm
  • vastagsága 2,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz