HD fűrészlapok

Cikkszám: 63503094002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Dekopírfűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63503094002
    EAN / GTIN 4014586200781
    Gyártó száma 63503094002
    L-szám L00010 511

    Leírás

    Leírás:

    • HD fűrészlapok
    • speciális fűrészlapok acél és rozsdamentes acél megmunkálásához. A HD fűrészlapok hosszú élettartamuk és gyors fűrészelési előrehaladásuk miatt meggyőzőek. Csőátmérő 260 mm-ig, a 9 07 02 02 005 00 0 vagy a 9 07 02 004 00 6 FEIN szorító- és adagolóberendezéssel együtt

    Jellemző:

    • Fogköz 2,1 mm
    • hossza 400 mm
    • vastagság 2 mm
    • minőség HSS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz