Fűrészlap

Cikkszám: 63503038016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Dekopírfűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63503038016
    EAN / GTIN 4014586178943
    Gyártó száma 63503038016
    L-szám L00010 38

    Leírás

    Leírás:

    • Fűrészlap
    • fa és más anyagok fűrészeléséhez. A csomag tartalma 5 darab. A megadott értékek maximális értékek

    Jellemző:

    • Műanyag 30 mm
    • gipszkarton 50 mm
    • fa 50 mm
    • hossz 88 mm
    • minőség HCS

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz