Fűrészlap

Cikkszám: 63503037018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63503037018
EAN / GTIN 4014586178936
Gyártó száma 63503037018
L-szám L00010 2802

Leírás

Leírás:

  • Fűrészlap
  • fa és más anyagok fűrészeléséhez. A csomag tartalma 5 darab. A megadott értékek maximális értékek

Jellemző:

  • Műanyag 15 mm
  • gipszkarton 40 mm
  • fa 25 mm
  • hossz 88 mm
  • minőség HCS

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz