E-Cut Carbide Pro

Cikkszám: 63502236240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502236240
EAN / GTIN 4014586427829
Gyártó száma 63502236240
L-szám L00010 3569

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Carbide Pro
  • TiN-bevonatú keményfém merülővágó fűrészlap rendkívül magas kopásállósággal. 100 %-kal hosszabb élettartam a bevonat nélküli keményfém fűrészlapokhoz képest. 30-szor hosszabb élettartam a HSS fűrészlapokhoz képest. A megfelelő választás olyan kemény anyagokhoz, mint a vasfémek, rozsdamentes acél vagy rézcsövek. Még edzett csavarokhoz (Spax) és nagy szilárdságú gépi csavarokhoz is használható. De kiválóan alkalmas olyan koptató anyagokhoz is, mint a tégla, a falazat vagy a cementrostlemez, valamint a laminált, CFRP és GRP. Jó vágási teljesítmény és vágási minőség minden faanyagban, például keményfában vagy forgácslapban
  • keskeny, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 32 mm
  • Hosszúság 40 mm
  • Tartó SL
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz