E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502228220
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63502228220
EAN / GTIN 4014586408545
Gyártó száma 63502228220
L-szám L00010 4289
Gyártó C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
  • bi-fém, megmunkált fa fogakkal, minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában lévő szögekkel szemben is (kb. Ø 4 mm-ig), falazat stb
  • Széles forma a maximális vágási teljesítmény és a hosszú egyenes vágások érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 65 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SL
  • PU 3 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz