E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502228210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63502228210
    EAN / GTIN 4014586408538
    Gyártó száma 63502228210
    L-szám L00010 3019

    Leírás

    Leírás:

    • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
    • bi-fém, megmunkált fa fogakkal, minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában lévő szögekkel szemben is (kb. Ø 4 mm-ig), falazat stb
    • Széles forma a maximális vágási teljesítmény és a hosszú egyenes vágások érdekében

    Jellemző:

    • Szélesség 65 mm
    • Hosszúság 50 mm
    • Tartó SL
    • PU 1 db

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz