E-Cut Standard ívelt fűrészlap

Cikkszám: 63502226240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502226240
EAN / GTIN 4014586408385
Gyártó száma 63502226240
L-szám L00010 4224

Leírás

Leírás:

  • E-Cut standard fűrészlap ívelt
  • Beállított fogak minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz, magas vágási minőség és jó vágási sebesség. Ívelt vágási geometria az optimális merülési viselkedés és a tiszta, pontos vágóélek érdekében, különösen sima felületeken
  • közepes szélesség a sokoldalú használathoz

Jellemző:

  • Szélesség 50 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SL
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz