E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502224220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502224220
EAN / GTIN 4014586408187
Gyártó száma 63502224220
L-szám L00010 4055

Leírás

Leírás:

  • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
  • Kétfém fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában lévő szögekkel szemben is (kb. Ø 4 mm-ig), falazat stb
  • XXL hosszúság a különösen nagy merülési mélységekhez és speciális alkalmazási megoldásokhoz, mint például ablakcsere. Derékszögű kialakítás az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 32 mm
  • hossz 90 mm
  • rögzítés SLM
  • PU 3 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz