E-Cut univerzális fűrészlap

Cikkszám: 63502222230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502222230
EAN / GTIN 4014586400471
Gyártó száma 63502222230
L-szám L00010 2711

Leírás

Leírás:

  • E-Cut univerzális fűrészlap
  • bi-fém, hullámos univerzális fogakkal. Széleskörű felhasználási terület fémlemezekhez 2 mm-ig, alumíniumprofilokhoz, rézcsövekhez, fához, gipszkartonhoz és műanyaghoz
  • keskeny, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 28 mm
  • Hosszúság 55 mm
  • Tartó SL
  • PU 5 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz