Keményfém fűrészlap

Cikkszám: 63502213230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502213230
EAN / GTIN 4014586390932
Gyártó száma 63502213230
L-szám L00010 2547

Leírás

Leírás:

  • Keményfém fűrészlap
  • Márvány, epoxigyanta és trassz fugák kivágásához. Nem alkalmas nagyon kemény epoxi- vagy cementkötésekhez. A gyémánt szerszámok gazdaságos alternatívája
  • vágási szélesség kb. 2,2 mm

Jellemző:

  • Ø 105 mm
  • SLM tartó
  • PU 5 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz