E-Cut Precíziós BIM fűrészlap

Cikkszám: 63502208240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502208240
EAN / GTIN 4014586387765
Gyártó száma 63502208240

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Precision BIM fűrészlap
  • bi-fém, kétsoros japán fogazással, minden faanyaghoz, gipszkartonhoz és puha műanyaghoz. Megnövelt élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkavégzés és a legnagyobb pontosság
  • Extra széles forma a maximális vágási teljesítmény és a hosszú egyenes vágások érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 65 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SLP
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz