E-Cut Precíziós BIM fűrészlap

Cikkszám: 63502205240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502205240
EAN / GTIN 4014586387529
Gyártó száma 63502205240
L-szám L00010 2182

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Precíziós BIM fűrészlap
  • Kétfém, kétsoros japán fogazással, minden faanyaghoz, gipszkartonhoz és puha műanyaghoz. Megnövelt szerszám élettartam és robusztusság. A leggyorsabb munkavégzés és a legnagyobb pontosság
  • keskeny, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 35 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SL
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz