E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502203220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502203220
EAN / GTIN 4014586387420
Gyártó száma 63502203220

Leírás

Leírás:

  • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
  • Kétfém fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában (kb. Ø 4 mm-ig), falazatban stb. lévő szögekkel szemben is
  • Hosszú, széles forma a nagy merülési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Derékszögű kialakítás az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 42 mm
  • Hosszúság 78 mm
  • Tartó SLM
  • PU 3 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz