E-Cut Standard fűrészlap

Cikkszám: 63502202240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502202240
EAN / GTIN 4014586387369
Gyártó száma 63502202240
L-szám L00010 2879

Leírás

Leírás:

  • E-Cut szabványos fűrészlap
  • Beállított fogak minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz, magas vágási minőség és jó vágási sebesség
  • Hosszú, széles forma a nagy merülési mélységhez és a hatékony munkavégzéshez. Derékszögű kialakítás az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 42 mm
  • Hosszúság 78 mm
  • Tartó SLM
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz