E-Cut gyémánt fűrészlap

Cikkszám: 63502195010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502195010
EAN / GTIN 4014586378183
Gyártó száma 63502195010
L-szám L00010 4167

Leírás

Leírás:

  • E-Cut gyémántfűrészlap
  • Kíméletes fűrészelés tökéletes tiszta vágóélekkel CFRP/GFRP anyagokban, delamináció nélkül. Különösen alkalmas precíz mélyedések és rövid vágások kialakítására. Gyémánt bevonat a kiemelkedő szerszám élettartamért. Precíz munka egészen a sarkokig és a szélekig. Mélységmegállítóval is használható

Jellemző:

  • Szélesség 42 mm
  • Hosszúság 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz