E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502183220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502183220
EAN / GTIN 4014586386867
Gyártó száma 63502183220
L-szám L00010 2228

Leírás

Leírás:

  • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
  • bi-fém, megmunkált fa fogakkal, minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában lévő szögekkel szemben is (kb. Ø 4 mm-ig), falazat stb
  • Rövid, nagyon keskeny forma a legkisebb mélyedésekhez

Jellemző:

  • Szélesség 20 mm
  • Hosszúság 34 mm
  • Tartó SL
  • PU 3 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz