E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502164020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 63502164020
EAN / GTIN 4014586336077
Gyártó száma 63502164020
L-szám L00010 1688
Gyártó C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Long-Life fűrészlapok
  • bi-fém fogazású, kurblis, nagy vágási sebességű. Rendkívül tartós és robusztus. Keményfa, puhafa és minden más faanyaghoz - szögekkel is. Műanyagokhoz és gipszkartonhoz is kiválóan alkalmas
  • hossza 50 mm, alakja 164

Jellemző:

  • Szélesség 35 mm
  • PU 5 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz