E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502161220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502161220
EAN / GTIN 4014586386782
Gyártó száma 63502161220
L-szám L00010 2672

Leírás

Leírás:

  • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
  • Kétfém fafogazással minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában lévő szögekkel szemben is (kb. Ø 4 mm-ig), falazat stb
  • Extra széles forma a maximális vágási teljesítmény és a hosszú egyenes vágások érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 65 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SLP
  • PU 3 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz