E-Cut Long-Life fűrészlap

Cikkszám: 63502160240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502160240
EAN / GTIN 4014586386720
Gyártó száma 63502160240
L-szám L00010 2230

Leírás

Leírás:

  • E-Cut hosszú élettartamú fűrészlap
  • bi-fém, megmunkált fa fogakkal, minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz. Kiváló élettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. Rendkívül robusztus, érzéketlen még a fában lévő szögekkel szemben is (kb. Ø 4 mm-ig), falazat stb
  • Közepes szélességű, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 35 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SL
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz