E-Cut Fine fűrészlap

Cikkszám: 63502157230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502157230
EAN / GTIN 4014586386638
Gyártó száma 63502157230
L-szám L00010 2137

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Fine fűrészlap
  • Kétfémből készült, finom fogazású fűrészlap lemezekhez 2 mm-ig, alumínium profilokhoz, rézcsövekhez. GRP és más kemény műanyagokhoz is. Rendkívül pontos és jól szabályozható vágások különösen vékony vágási vonallal
  • keskeny, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 30 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SL
  • PU 5 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz