E-Cut univerzális fűrészlapok

Cikkszám: 63502147037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502147037
EAN / GTIN 4014586264721
Gyártó száma 63502147037
L-szám L00010 877

Leírás

Leírás:

  • E-Cut univerzális fűrészlapok
  • BiMetal fogazással, kurblival, nagy vágási sebességgel, fémlemezek (400 N/mm²) kb. 2 mm-ig, alumínium profilok, rézcsövek, fa, gipszkarton és szinte minden műanyag
  • hossza 60 mm, alakja 147 mm

Jellemző:

  • Szélesség 28 mm
  • PU 25 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz