E-Cut Standard fűrészlap

Cikkszám: 63502134240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502134240
EAN / GTIN 4014586386423
Gyártó száma 63502134240
L-szám L00010 2877

Leírás

Leírás:

  • E-Cut Standard fűrészlap
  • Beállított fogak minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz, magas vágási minőség és jó vágási sebesség
  • Széles forma a maximális vágási teljesítmény és a hosszú egyenes vágások érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 65 mm
  • Hosszúság 50 mm
  • Tartó SLP
  • PU 10 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz