E-Cut Standard fűrészlap

Cikkszám: 63502133220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502133220
EAN / GTIN 4014586386324
Gyártó száma 63502133220
L-szám L00010 2306

Leírás

Leírás:

  • E-Cut szabványos fűrészlap
  • beállított fogak minden fa, gipszkarton és műanyag anyaghoz, magas vágási minőség és jó vágási sebesség
  • közepes szélességű, derékszögű forma az optimális vágási sebesség és a jó forgácseltávolítás érdekében

Jellemző:

  • Szélesség 35 mm
  • hossz 50 mm
  • SL rögzítés
  • PU 3 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz