HSS fűrészlap

Cikkszám: 63502106230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63502106230
EAN / GTIN 4014586389486
Gyártó száma 63502106230
L-szám L00010 2166

Leírás

Leírás:

  • HSS fűrészlap
  • teljes HSS fűrészlap fém fogazással fémlemezekhez kb. 1 mm-ig. Műanyagok, GRP, fa, gitt és színesfémek esetében is. Kiváló vágási sebesség. Tiszta, vékony vágási vonal
  • szegmentált, ideális a sarkokban és a széleken való munkához túlvágás nélkül

Jellemző:

  • Ø 85 mm
  • tartó SL
  • PU 5 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz