Zárható, fényes alumíniumból készült, 1190 mm magas, zárható beléptetőrúd

Cikkszám: 63499
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63499
EAN / GTIN 4031405634992
Gyártó száma 063499
L-szám L90110 692

Leírás

Leírás:

  • Hatékonyan biztosítja a rögzített létrákat az illetéktelenek nem kívánt hozzáférése ellen.
  • Egyszerű beakasztás az üveglécekbe a hátsó profilokon keresztül
  • A zárás biztonsági retesszel és a mellékelt lakattal (két kulccsal) történik.
  • Magasság: 1.190 mm
  • Szélesség: 536 mm
  • A belépési szinttől a hátvédelem alsó széléig mért távolság min. 2700 - max. 3000 mm a DIN 18799-3 szerint.

Jellemző:

  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz