7 db 2,5-10 mm-eshajlított hatszögkulcskészlet

Cikkszám: 6349050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6349050
    EAN / GTIN 4010886634905
    Gyártó száma 6349050
    L-szám L60160 3292

    Leírás

    Leírás:

    A legnépszerűbb méretek készletben
    Kék PVC tasakban
    Króm-vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

    Jellemző:

    • Tárolás: PVC zsák
    • Penge alakja: Hatszögletű
    • Anyag: 61CrSiV5
    • Felület: horganyzott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Színkódolás: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz