Hajlított hatszögkulcs 3/8″-os hatlapos dugókulcs.

Cikkszám: 6345140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6345140
EAN / GTIN 4010886634516
Gyártó száma 6345140

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél 61CrSiV5, SW 1/2″-ig horganyzott, SW 9/16″-től krómozott.

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 115 mm
  • Penge hossza: 115 mm
  • Pengehossz 2: 49 mm
  • Anyag: 61CrSiV5
  • Felület: horganyzott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 3/8″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz