Hajlított hatszögkulcs, 3/16″-os hatlapú dugókulcs.

Cikkszám: 6344760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6344760
    EAN / GTIN 4010886634479
    Gyártó száma 6344760

    Leírás

    Leírás:

    Króm-vanádium acél 61CrSiV5, SW 1/2″-ig horganyzott, SW 9/16″-től krómozott.

    Jellemző:

    • Penge alakja: Hatszögletű
    • Teljes hossz [mm]: 73 mm
    • Penge hossza: 73 mm
    • Pengehossz 2: 30 mm
    • Anyag: 61CrSiV5
    • Felület: horganyzott
    • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 3/16″
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz