Csavarhúzó , 10 mm-es hatlapú csavarhúzóval, hatlapú foglalattal

Cikkszám: 6343600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6343600
EAN / GTIN 4010886634363
Gyártó száma 6343600
L-szám L60160 3461

Leírás

Leírás:

DIN 6911 szerinti kialakítás
Króm-vanádium acél, horganyozva

Jellemző:

  • Penge hossza: 112 mm
  • Lapát hossza rövid [mm]: 40
  • Anyag: Króm-vanádium acél, horganyzott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz