Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 25 darabos, Típus: 6

Cikkszám: 634312 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-10
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-10 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 357 mm
Szélesség 176 mm
Magasság 45 mm
Profil Hatszögkulcs; 6-szög dugókulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×14
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 634312 6
EAN / GTIN 4062406060763
Gyártó száma 634312 6

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
6-szög dugókulcs fejekkel 637229 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 637329 sz. 16; 20,8 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret
Hajtószár: 1 db 635729 sz.
Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz