Hajlított hatszögkulcs, 1,3 mm-es hatszögletű dugókulccsal

Cikkszám: 6342470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6342470
EAN / GTIN 4010886634240
Gyártó száma 6342470
L-szám L60160 3132

Leírás

Leírás:

DIN ISO 2936 szerinti kialakítás
Vanádium acél 61CrSiV5, horganyozva

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 40 mm
  • Klingenlänge: 41 mm
  • Klingenlänge 2: 13 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Oberfläche: verzinkt
  • Schlüsselweite [mm]: 1,3
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz