Hajlított hatszögkulcs, 14 mm-es

Cikkszám: 6341580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6341580
    EAN / GTIN 4010886634158
    Gyártó száma 6341580
    L-szám L60160 2067

    Leírás

    Leírás:

    DIN ISO 2936 szerinti kialakítás
    Vanádium acél 61CrSiV5, krómozva

    Jellemző:

    • Penge alakja: Hatszögletű
    • Teljes szélesség [mm]: 65 mm
    • Teljes magasság [mm]: 16 mm
    • Teljes hossz [mm]: 157 mm
    • Penge hossza: 154 mm
    • Pengehossz 2: 70 mm
    • Anyag: 61CrSiV5
    • Felület: krómozott
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 14,0
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • Egységesen tesztelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz