Rátűzőkulcs készlet 3/8 col négyszög, VDE szerint szigetelt 10 darabos 10

Cikkszám: 633996 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Belt B VDE 1
    Tartalom (db) 10
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Hossz 230 mm
    Szélesség 85 mm
    Magasság 80 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 633996 10
    EAN / GTIN 4013288210234
    Gyártó száma 05004930001

    Leírás

    Kivitel:

    Rátűzőkulcs készlet 1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.
    Elhelyezés robusztus textilpánton a mellékelt tépőzáras ragasztócsíkokkal való rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira vagy Wera 2go szerszám szállítórendszerre.

    Felhasználás:

    Belső hatlapú csavarokhoz M2– M5.
    Belső Torx® csavarokhoz M4– M8.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

    Tartalom:

    6-szög rátűzőkulcsok, VDE szigetelt: 4 db 4; 5; 6; 8 mm méret
    Rátűzőkulcsok Torx®-hoz, VDE szerint szigetelt: 6 db TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 méret
    Tárolás: Textil öv

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz