Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 15 darabos, Típus: 12

Cikkszám: 633812 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • Alapanyag: Króm-vanádium
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 5×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
Alapanyag Króm-vanádium
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 257 mm
Szélesség 147 mm
Magasság 45 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Felület krómozott
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 5×10
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 633812 12
EAN / GTIN 4062406060725
Gyártó száma 633812 12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
12-szög dugókulcs fejekkel 637029 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 11 db
8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz