Horgos kulcs, DIN 1810, B forma, 52-55 mm

Cikkszám: 6337040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6337040
EAN / GTIN 4010886633700
Gyártó száma 6337040
L-szám L60160 5341

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form B szerinti kialakítás
DIN 1816 szerinti keresztfuratos anyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangán foszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 38 mm
  • Teljes magasság [mm]: 7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 205 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 6,5 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 52-55
  • Csapszeg szélessége/Ø: 5,0 mm
  • Tüske magassága: 4,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz