Horgos kulcs, DIN 1810, A forma, 68-75 mm

Cikkszám: 6334880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6334880
EAN / GTIN 4010886633489
Gyártó száma 6334880
L-szám L60160 532

Leírás

Leírás:

DIN 1810 Form A szerinti kialakítás
DIN 981 szerinti záróanyákhoz
Vanádium acél 31CrV3, mangánfoszfátozott

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 44 mm
  • Teljes magasság [mm]: 8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 242 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 7,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 68-75
  • Csapszeg szélessége/Ø: 4,0 mm
  • Tüske magassága: 3,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz