Horgos kulcs, DIN 1810, A forma, 16-20 mm

Cikkszám: 6333990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Körmöskulcsok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6333990
    EAN / GTIN 4010886633397
    Gyártó száma 6333990
    L-szám L60160 2555

    Leírás

    Leírás:

    DIN 1810 Form A szerinti kialakítás
    DIN 981 szerinti záróanyákhoz
    Vanádium acél 31CrV3, mangánfoszfátozott

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 13 mm
    • Teljes magasság [mm]: 4 mm
    • Teljes hossz [mm]: 108 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 3,8 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: mangán-foszfátozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 16-20
    • Csapszeg szélessége/Ø: 2,0 mm
    • Tüske magassága: 1,5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz