Munkavédelmi bakancs, fűzős DINO black S3, méret 40

Cikkszám: 63331-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat DINO
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63331-40
EAN / GTIN 4030839113325
Gyártó száma 63331-40

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr/textília/Hidrofobizált nubukbőr
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • félortopéd talpbetét ESD szürke
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • PU/PU járótalp
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • BIOMEX PROTECTION© - műanyag merevítés a bokaízület stabilizálásához.
  • Hőálló Nomex® fonalból készült fűző és varratok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz