1.1/2″ hosszú gépi dugókulcs bit 95 mm

Cikkszám: 6331350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6331350
    EAN / GTIN 4010886633137
    Gyártó száma 6331350

    Leírás

    Leírás:

    Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
    Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint
    Acél, polírozott
    SW 95 mm-től használható KB 6470 és KB 6475 számmal.

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 40,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1.1/2″
    • Beillesztési hossz: 150,0 mm
    • Betét Ø 1: 137,0 mm
    • Behelyezési Ø 2: 127,0 mm
    • Behatolási mélység [mm]: 49,0 mm
    • Teljes hossz [mm]: 150 mm
    • Anyag: Acél
    • Felület: polírozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 95
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz