1.1/2″ hosszú gépi dugókulcs bit 90 mm

Cikkszám: 6331270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6331270
EAN / GTIN 4010886633120
Gyártó száma 6331270

Leírás

Leírás:

Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 40, ISO 1174 szerint
Acél, polírozott
SW 95 mm-től használható KB 6470 és KB 6475 számmal.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 40,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1.1/2″
  • Beillesztési hossz: 140,0 mm
  • Betét Ø 1: 130,0 mm
  • Behelyezési Ø 2: 86,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 49,0 mm
  • Teljes hossz [mm]: 140 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 90
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz